- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- シュマルツ 真空パッドのおすすめ人気ランキング
シュマルツ 真空パッドのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新102件の「シュマルツ 真空パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュマルツ」、「吸着パッド」、「ミニ 吸盤」などの商品も取り扱っております。
SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ)
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5ニップル付
Modesハンディーパッド 140Φ
湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。
外径(Φmm)140危険物の類別非危険物
1個
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
質量(g)80材質ナイロンとポリエステルの不織布寸法(縦×横)(mm)115×250
SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
色グレー寸法(mm)82×118トラスコ品番819-2251アズワン品番2-7694-11繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷